{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Endurance | |
| Producentbetegnelse | Endurance Visier Helm | |
| Emballage | løs | |
| Kvalitets- og testsejl | ingen | |
| Politik / mærkning | CE-mærkning | |
| Med skive | ja | |
| Materiale, skive | polycarbonat | |
| Egenskaber, skive | skive, kan udskiftes | |
| Lukning | strop til fastgørelse | |
| International størrelse | onesize | |
| Farve | hvid | |
| Produkttype | hjelm | |
| Materiale | akrylonitril-butadien-styren (ABS) | |
| Hovedomkreds min. | 56 cm | |
| Hovedomkreds maks. | 63 cm | |
| Genanvendelse | flergangsbrug | |
| Vidderegulering | ja | |
| Standard | EN 166; EN 397 | |
| Temperaturbestandighed min. | -30 °C | |
| Temperaturbestandighed maks. | 50 °C | |
| Egenskaber | beskyttelse mod sidedeformation (LD); holder til høreværn | |
| Køn | Unisex | |
| Beskyttelseskategori | II |
| Artikelnummer | PW55WHR | |
| EAN/GTIN | 5036108171873 | |
| Producentnummer | PW55WHR | |
| L-nummer | L01840 862 | |
| Producent/ansvarlig person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |