{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Endurance | |
| Označení výrobce | Endurance Visier Helm | |
| Obal | volné | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| S diskem | ano | |
| Materiál kotouče | Polykarbonát | |
| Vlastnosti kotouče | Sklo vyměnitelné | |
| Uzávěr | Řemenový uzávěr | |
| Mezinárodní velikost | onesize | |
| Barva | Bílá | |
| Druh produktu | Helma | |
| Materiál | Akrylnitrilbutadienstyrol (ABS) | |
| Obvod hlavy min. | 56 cm | |
| Obvod hlavy max. | 63 cm | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Regulace šířky | ano | |
| Norma | EN 166; EN 397 | |
| Teplotní odolnost min. | -30 °C | |
| Teplotní odolnost max. | 50 °C | |
| Vlastnosti | Ochrana před boční deformací (LD); Upevnění ochrany sluchu | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | PW55WHR | |
| EAN / GTIN | 5036108171873 | |
| Číslo výrobce | PW55WHR | |
| L-číslo | L01840 862 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |