Casco Endurance con visor White R

Número de artículo: PW55WHR
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Endurance
Denominación del fabricante Endurance Visier Helm
Embalaje sueltos
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado Identificación CE
Con visera sí
Material cristal Policarbonato
Características cristal Lente intercambiable
Cierre Cierre con correa
Talla internacional onesize
Color blanco
Tipo de producto Casco
Material Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Circunferencia de la cabeza mín. 56 cm
Circunferencia de la cabeza máx. 63 cm
Reutilización Reutilizable
Regulación de la amplitud sí
Norma EN 166; EN 397
Resistencia a la temperatura mín. -30 °C
Resistencia a la temperatura máx. 50 °C
Características Protección contra la deformación lateral (LD); Soporte para protectores auditivos
Sexo Unisex
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo PW55WHR
EAN / GTIN 5036108171873
Número del fabricante PW55WHR
Número L L01840 862
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Casco ventilado. Cubierta de ABS, cómodo arnés textil de 6 puntos, con ajuste por ruleta, ajustable a tallas 56-63cm. Banda para sudor y barboquejo incluidos. Vendido con el visor retráctil PW56 incluido. Piezas de repuesto disponibles.

Característica:

  • Cubierta de casco aireada para permitir la circulación de aire refrescando la cabeza del usuario
  • Arnés textil de suspensión de 6 puntos para mayor seguridad y comodidad del usuario
  • Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda
  • Barboquejo incluido
  • Visor incoloro retráctil incluido
  • Compatible con el soporte de pantalla para casco PS58
  • Compatible con las orejeras con clip PW47 y PS47
  • Visor de repuesto disponible
  • Disponibles en múltiples combinaciones de colores
  • Hasta 7 años de vida útil desde la fecha de fabricación (siempre que no tenga daños)
  • Deformación lateral
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)
  • EN 166 (1 FT)

Material:

Material: ABS; Policarbonato;