{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 0 szt. | |
| Czas pracy | 12 h | |
| Wielkość międzynarodowa | Blok 9 V (6LR61) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Wys. całkowita | 75 mm | |
| Szerokość całkowita | 165 mm | |
| Głębokość całkowita | 280 mm | |
| Wysokość obudowy | 75 mm | |
| Szerokość obudowy | 165 mm | |
| Głębokość obudowy | 280 mm | |
| Kształt szalki | kształt prostokątny | |
| Szerokość szalki | 160 mm | |
| Głębokość szalki | 160 mm | |
| Materiał szalki | Stal szlachetna | |
| Czytelność | 0,01 g | |
| Wysokość cyfr | 21 mm | |
| Wskazania z podświetleniem tła | tak | |
| Rodzaj produktu | Waga precyzyjna | |
| Jednostka Zakres ważenia | Gramm | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Temperatura pracy min. | 5 °C | |
| Temperatura pracy maks. | 35 °C | |
| Masa | 2 kg |
| Numer artykułu | PCD 3000-2 | |
| EAN / GTIN | 4045761196209 | |
| Numer producenta | PCD 3000-2 | |
| Numer L | L40250 1806 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |