Digital refractometer KERN ORL 94BS, Scales Refractive indexBrix Scales 0,0001 nD0,1 %

Nr art.: ORL 94BS
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
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Napięcie akumulatorów 3,7 V
Seria ORL-B
Oznaczenie producenta KERN ORL 94BS
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Jednostka wartości zmierzonej Brix
Rozdzielczość 0,1
Rodzaj produktu Refraktometr
Wskazanie cyfrowy
Pomiar Brix
Długość całkowita 180 mm
Szerokość całkowita 100 mm
Wys. całkowita 55 mm
Masa całkowita 0,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ORL 94BS
EAN / GTIN 4045761263420
Numer producenta ORL 94BS
Numer L L40250 2665
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • The KERN ORL-B refractometers are accurate and universal maintenance free digital table refractometers
  • With their handy design, they are ideal for convenient and rapid everyday use
  • The large, easy-to-read display with integrated temperature display supports the user to reliably determine the measurement
  • The integrated automatic temperature compensation (ATC), avoids the manual conversion of the measurement. This allows a quick and efficient usage of the instrument
  • A quick and user-friendly calibration of the refractometer is possible at any time using commercially available distilled water
  • Included with the delivery: - Pipette - Storage case - USB cable - Power adapter - Screwdriver - Operating instructions

Cecha szcz.:

  • Measurement temperature: 0 °C - 40 °C
  • Overall dimensions W×D×H 180×100×55 mm
  • Net weight approx. 0,40 kg
  • Power supply: USB connection, alternative 1 x accu 3,7 V 300 mA (not included in delivery)
  • ATC (Automatic temperature compensation)
  • Minimum sample volume: 0,3-0,4 ml
  • Automatic energy management (AUTO-OFF after 180 seconds)
  • Mean value measurement (15 measurements)