Digitale refractometer KERNORL 94BS, schaalverdelingen Refractive indexBrix schaalverdelingen 0,0001 nD0,1 %

Artikelnummer: ORL 94BS
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Refractometer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ORL 94BS
EAN/GTIN 4045761263420
Nummer fabrikant ORL 94BS
L-nummer L40250 2665

Omschrijving

Omschrijving:

  • De modellen van de KERN ORL-B zijn nauwkeurige, universele en onderhoudsvrije digitale tafelrefractometers
  • Dankzij de praktische constructie zijn ze geschikt voor comfortabel en snel alledaags gebruik
  • Het grote en duidelijke display met geïntegreerde temperatuurweergave ondersteunt de gebruiker bij de betrouwbare bepaling van de meetwaarde
  • De geïntegreerde automatische temperatuurcompensatie (ATC) zorgt voor een eenvoudige en snelle werkwijze, aangezien handmatige omrekening van het meetresultaat niet nodig is
  • Een snelle en gebruiksvriendelijke ijking van de refractometer is op elk moment mogelijk met behulp van in de handel verkrijgbaar gedestilleerd water
  • Bij de levering inbegrepen: - Pipet - Koffer - USB-kabel - Stekkeradapter - Schroevendraaier - Gebruiksaanwijzing

Kenmerk:

  • Meettemperatuur: 0 °C - 40 °C
  • Totale afmetingen B×D×H 180×100×55 mm
  • Nettogewicht ca. 0,40 kg
  • Energietoevoer: USB-aansluiting, alternatief 1 x accu 3,7 V 300 mA (niet bij de levering inbegrepen)
  • ATC (automatische temperatuurcompensatie)
  • Minimum volume monster: 0,3-0,4 ml
  • Automatisch energiemanagement (AUTO-UIT na 180 seconden)
  • Meting van het gemiddelde (15 metingen)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires