Réfractomètre numérique KERN ORL 94BS, échelles Refractive indexBrix échelles 0,0001 nD0,1 %

Réf.: ORL 94BS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Réfractomètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article ORL 94BS
EAN / GTIN 4045761263420
Réf. fabricant ORL 94BS
Article hors catalogue L40250 2665

Description

Description:

  • Les modèles de la série KERN ORL-B sont des réfractomètres de table numériques précis, universels et sans entretien
  • Grâce à leur maniabilité, ils sont rapides et confortables à utiliser au quotidien
  • Le grand écran facilement lisible avec affichage de la température intégré aide l’utilisateur à déterminer la valeur de mesure de manière fiable
  • La compensation de température automatique (ATC) intégrée permet de travailler facilement et rapidement, car il n‘est pas nécessaire de convertir manuellement le résultat de mesure
  • Un étalonnage rapide et convivial du réfractomètre est possible à tout moment à l'aide d'eau distillée disponible dans le commerce
  • Inclus dans la livraison: - Pipette - Mallette de rangement - Câble USB - Bloc d’alimentation - Tournevis - Manuel d’utilisation

Caractéristique(s):

  • Température de mesure: 0 °C - 40 °C
  • Dimensions totales L×P×H 180×100×55 mm
  • Poids net env. 0,40 kg
  • Alimentation: ibranchement USB, alternative 1 x batterie 3,7 V 300 mA (non compris dans la fourniture)
  • ATC (compensation de température automatique)
  • Volume d’échantillon minimal: 0,3-0,4 ml
  • Gestion automatique de l‘énergie (ARRET AUTO après 180 secondes)
  • Mesure de la valeur moyenne (15 mesures)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires