• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales Refraktometer KERN ORL 94BS, Skalen Refractive indexBrix Skalen 0,0001 nD0,1 %

Artikel-Nr.: ORL 94BS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akkuspannung 3,7 V
Serie ORL-B
Herstellerbezeichnung KERN ORL 94BS
Verpackung Koffer
Energieversorgung Akkubetrieben
Messwert Einheit Brix
Auflösung 0,1
Produktart Refraktometer
Anzeige digital
Messen von Brix
Gesamtlänge 180 mm
Gesamtbreite 100 mm
Gesamthöhe 55 mm
Gewicht gesamt 0,4 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer ORL 94BS
EAN / GTIN 4045761263420
Herstellernummer ORL 94BS
L-Nummer L40250 2665
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Modelle der KERN ORL-B-Serie sind präzise, universelle und wartungsfreie digitale Tischrefraktometer
  • Sie zeichnen sich durch einen extra großen Messbereich und ein hohes Maß an Genauigkeit aus
  • Durch ihre handliche Bauweise sind sie für den bequemen und schnellen Alltagsgebrauch geeignet
  • Das große und klar ablesbare Display mit integrierter Temperaturanzeige unterstützt den Anwender bei der sicheren Bestimmung des Messwertes
  • Die integrierte automatische Temperaturkompensation (ATC) ermöglicht eine einfache und schnelle Arbeitsweise, da keine manuelle Umrechnung des Messergebnisses notwendig ist
  • Eine schnelle und benutzerfreundliche Kalibrierung des Refraktometers ist jederzeit mit Hilfe von handelsüblichem destilliertem Wasser möglich
  • Mittelwertmessungen möglich
  • Im Lieferumfang enthalten: - Pipette - Aufbewahrungskoffer - USB-Kabel - Steckernetzteil - Schraubendreher - Bedienungsanleitung

Merkmal:

  • Messtemperatur: 0 °C - 40 °C
  • Gesamtabmessungen B×T×H 180×100×55 mm
  • Nettogewicht ca. 0,40 kg
  • Energieversorgung: USB-Anschluss, alternativ 1 x Akku 3,7 V 300 mA (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • ATC (Automatische Temperaturkompensation)
  • Mindestprobenvolumen 0,3-0,4 ml
  • Automatisches Energiemanagement (AUTO-OFF nach 180 Sekunden)
  • Mittelwertmessung (15 Messungen)