{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 1 ud. | |
| Tensión de batería | 3,7 V | |
| Serie | ORL-B | |
| Denominación del fabricante | KERN ORL 94BS | |
| Embalaje | Maletín | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Valor de medición, unidad | Brix | |
| Resolución | 0,1 | |
| Tipo de producto | Refractómetro | |
| Indicación | digital | |
| Medición de | Brix | |
| Longitud total | 180 mm | |
| Anchura total | 100 mm | |
| Altura total | 55 mm | |
| Peso total | 0,4 kg |
| Número de artículo | ORL 94BS | |
| EAN / GTIN | 4045761263420 | |
| Número del fabricante | ORL 94BS | |
| Número L | L40250 2665 | |
| Fabricante/responsable | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |