• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Digitální refraktometr KERN zkušební závaží ORL 94BS, stupnice Index lomuBrix stupnice 0.0001 nD0.1 %

Artiklové číslo: ORL 94BS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Napětí akumulátorů 3,7 V
Řada ORL-B
Označení výrobce KERN ORL 94BS
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Měřená hodnota jednotka Brix
Rozlišení 0,1
Druh produktu Refraktometr
Ukazatel digitální
Měření Brix
Celková délka 180 mm
Celková šířka 100 mm
Celková výška 55 mm
Hmotnost celkem 0,4 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo ORL 94BS
EAN / GTIN 4045761263420
Číslo výrobce ORL 94BS
L-číslo L40250 2665
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Modely řady KERN zkušební závaží ORL-B jsou přesné, univerzální a bezúdržbové digitální stolní refraktometry
  • Vyznačují se mimořádně velkým rozsahem měření a vysokou přesností
  • Jejich praktický design je vhodný pro pohodlné a rychlé každodenní použití
  • Velký a dobře čitelný displej s integrovaným ukazatelem teploty pomáhá uživateli spolehlivě určit naměřenou hodnotu
  • Integrovaná automatická teplotní kompenzace (ATC) umožňuje jednoduchou a rychlou obsluhu, protože není nutný manuální převod výsledků měření
  • Rychlá a uživatelsky přívětivá kalibrace refraktometru je možná kdykoli s použitím komerčně dostupné destilované vody
  • Možnost měření střední hodnoty
  • Součástí dodávky je: - Pipeta - úložné pouzdro - USB kabel - zásuvný napájecí zdroj - šroubovák - návod k obsluze

Charakteristika:

  • Teplota měření: 0 °C - 40 °C
  • Celkové rozměry Š × H × V 180 × 100 × 55 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 0,40 kg
  • Napájení: Připojení přes USB, případně 1 x dobíjecí baterie 3,7 V 300 mA (není součástí dodávky)
  • ATC (automatická kompenzace teploty)
  • Minimální objem vzorku 0,3-0,4 ml
  • Automatické řízení spotřeby energie (AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ po 180 sekundách)
  • Měření střední hodnoty (15 měření)