{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | PolyMILL | |
| Oznaczenie producenta | PolyMILL P2526 | |
| Grubość płytki skrawającej S | 4,2 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 3,85 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Kąt przyłożenia do powierzchni bocznych, strona prawa | 30 stopni | |
| Kąt przyłożenia do powierzchni bocznych, strona lewa | 30 stopni | |
| Kąt wierzchołkowy | 60 stopni | |
| Profil gwintu | Profil częściowy T | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | Universal ≤54HRC | |
| Grupa skrawania | H (materiały twarde); K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | Gewindefräsen | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | FKN | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,2 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | P2526 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | P2526 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | P2526 | |
| Rodzaj produktu | Inna płytka skrawająca | |
| Z kodem ISO | nie | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Liczba ostrzy | 6 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Universal | |
| Proces obróbki | Frezowanie śrubowe (frezowanie gwintów) (FSC) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Sfazowane (T) | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | L10260 11 | |
| EAN / GTIN | 4255911743867 | |
| Numer producenta | 175936 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de |