Placa de fresado de roscas PolyMILL P2526 60°

Número de artículo: L10260 11
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado
Aire adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante sí
Serie PolyMILL
Denominación del fabricante PolyMILL P2526
Grosor de la placa de corte S 4,2 mm
Longitud de la placa de corte L 3,85 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Tipo de rosca M
Ángulo de incidencia del flanco, derecha 30 grados
Ángulo de incidencia del flanco, izquierda 30 grados
Ángulo de punta 60 grados
Perfil de rosca Perfil parcial T
Material de corte MDI
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante Universal ≤54HRC
Grupo de arranque de virutas H (materiales duros); K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Grupo de aplicación de herramientas Gewindefräsen
Material de corte, denominación del fabricante FKN
Recubrimiento con recubrimiento
Grosor de la inserción T 4,2 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte M (desde arriba y fijado sobre taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte P2526
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 P2526
Designación plaquita de corte P2526
Tipo de producto Otras placas de corte
Con código ISO no
Norma Norma de fábrica
Cantidad de cortes 6 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Universal
Procedimiento de mecanizado Fresado de roscado (fresado de roscas) (FSC)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Ejecución del filo Forma biselada (T)
Contenido 1 ud.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo L10260 11
EAN / GTIN 4255911743867
Número del fabricante 175936
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Pendiente [mm] 3,5-6, rango de rosca ≥ 52, diámetro de corte D [mm] 26, tipo PolyMILL P2526, número de filos 6, ángulo de desprendimiento 6°, L P1 [mm] 3,85, L P2 [mm] 2,93, tamaño PolyMILL P25, G [mm] 0,4, S máx. [mm] 4,2, perfil de rosca 60°, norma de rosca similar. DIN 13, sentido de rosca a la derecha y a la izquierda, recubrimiento Tinamatic, sustrato FKN, ámbito de aplicación universal ≤54HRC