Placă de frezare cu filet PolyMILL P2526 60°

Cod articol.: L10260 11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Lubrifiant de răcire da
Serie PolyMILL
Denumirea producătorului PolyMILL P2526
Grosime plăcuță de tăiere S 4,2 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 3,85 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Tip de filet M
Unghi degajare flanc, dreapta 30 grade
Unghi degajare flanc, stânga 30 grade
Unghiul la vârf 60 grade
Profilul filetului Profil parțial T
Material tăiș Carbură
Grupa de așchiere, specifică producătorului Universal ≤54HRC
Grupa de aşchiere H (materiale tari); K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Grupă de aplicaţii ale sculelor Gewindefräsen
Material tăiș, denumire producător FKN
Strat de acoperire acoperit
Placă de tăiere grosime T 4,2 mm
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere P2526
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 P2526
Denumire Inserție de tăiere P2526
Tip produs Alte plăcuțe de tăiere
Cu cod ISO nu
Standard Normă de fabricaţie
Număr de tăişuri 6 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Universal
Procedeu de prelucrare Frezare cu șurub (frezare cu filetare) (FSC)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Executarea tăierii Teșit (T)
Cuprins 1 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol L10260 11
EAN / GTIN 4255911743867
Număr producător 175936
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descriere

Descriere:

Panta [mm] 3,5-6, interval filet ≥ 52, diametru tăiș D [mm] 26, tip PolyMILL P2526, număr tăișe 6, unghi de așchiere 6°, L P1 [mm] 3,85, L P2 [mm] 2,93, dimensiune PolyMILL P25, G [mm] 0,4, S max. [mm] 4,2, profil filet 60°, standard filet similar. DIN 13, sens de filetare dreapta și stânga, strat de acoperire Tinamatic, substrat FKN, domeniu de utilizare universal ≤54HRC