• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindefräsplatte PolyMILL P2526 60°

Artikel-Nr.: L10260 11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

nass min. geeignet
nass max. geeignet
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Öl geeignet
Luft bedingt geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie PolyMILL
Herstellerbezeichnung PolyMILL P2526
Stärke Schneidplatte S 4,2 mm
Länge Schneidplatte L 3,85 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Gewindeart M
Flankenfreiwinkel, rechts 30 Grad
Flankenfreiwinkel, links 30 Grad
Spitzenwinkel 60 Grad
Gewindeprofil Teilprofil T
Schneidstoff VHM
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch Universal ≤54HRC
Zerspanungsgruppe H (harte Werkstoffe); K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Werkzeuganwendungsgruppe Gewindefräsen
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung FKN
Beschichtung beschichtet
Schneidplattendicke T 4,2 mm
Befestigungsart Schneidplatte M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte P2526
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 P2526
Bezeichnung Schneidplatte P2526
Produktart sonstige Schneidplatte
mit ISO Code nein
Norm Werksnorm
Anzahl Schneiden 6 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Universal
Bearbeitungsverfahren Schraubfräsen (Gewindefräsen) (FSC)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung gefast (T)
Inhalt 1 St.
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L10260 11
EAN / GTIN 4255911743867
Herstellernummer 175936
Hersteller/verantwortliche Person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Beschreibung

Beschreibung:

Steigung [mm] 3,5-6, Gewindebereich ≥ 52, Schneidendurchmesser D [mm] 26, Typ PolyMILL P2526, Anzahl Schneiden 6, Spanwinkel 6°, L P1 [mm] 3,85, L P2 [mm] 2,93, PolyMILL Grösse P25, G [mm] 0,4, S max [mm] 4,2, Gewindeprofil 60°, Gewindenorm ähnl. DIN 13, Gewinderichtung Rechts & Linksgewinde, Beschichtung Tinamatic, Substrat FKN, Einsatzbereich Universal ≤54HRC