{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | PolyMILL | |
| Označení výrobce | PolyMILL P2526 | |
| Tloušťka řezné destičky S | 4,2 mm | |
| Délka řezné destičky L | 3,85 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Druh závitu | M | |
| Úhel hřbetu boku, vpravo | 30 stupně | |
| Úhel hřbetu boku, vlevo | 30 stupně | |
| Úhel špičky | 60 stupně | |
| Profil závitu | Dílčí profil T | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | Universal ≤54HRC | |
| Skupina obrobitelnosti | H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Skupina použití nástroje | Gewindefräsen | |
| Řezné materiály, označení výrobce | FKN | |
| Povlak | s povlakem | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,2 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | M (otvorem shora a upnuto přes otvor) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | P2526 | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | P2526 | |
| Označení řezné destičky | P2526 | |
| Druh produktu | Jiná řezná destička | |
| S kódem ISO | ne | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Počet břitů | 6 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | univerzální | |
| Postupy obrábění | Frézování šroubů (frézování závitů) (FSC) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Sražená hrana (T) | |
| Obsah | 1 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | L10260 11 | |
| EAN / GTIN | 4255911743867 | |
| Číslo výrobce | 175936 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de |