Rechargeable 400-lumen keychain light with additional red light

Nr art.: L01700 75
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.
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
Numer artykułu L01700 75
EAN / GTIN 4058205028370
Numer producenta 502580
Producent/osoba odpowiedzialna Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Opis

Opis:

A common problem of being in the dark, especially alone: not feeling safe and, when needed, the ability to signal for help. The compact K6R Safety keychain light has a quick and easily accessible shrill alarm signal that can deter an attacker or serves as a loud call for help. The up to 400 lumen bright light safely illuminates the surroundings, making the rechargeable K6R Safety an indispensable accessory for every handbag or jacket pocket. Easy and fast charging via fold-out USB-A interface without separate charging cable. Brushed aluminum housing, battery and charge level indicator, transport lock, snap hook. Light functions: power, low power, boost, strobe (flashes of light). Length: 66 mm (2.6 in). Luminosity: MAX 400 lm. Lighting Range: MAX 80 m (262 ft). Battery: 1x Li-Ion Polymer (integrated rechargeable battery, 3.7V, 400 mAh). Battery duration: MAX 8 h. Switch: Endcap switch. In the box: K6R Safety, snap hook. Weight including battery: 32 g (1.1 oz). Water Resistance: IP2X.