Mini linterna recargable con alarma sonora y función de carga USB

Número de artículo: L01700 75
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.
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
Número de artículo L01700 75
EAN / GTIN 4058205028370
Número del fabricante 502580
Fabricante/responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descripción

Descripción:

La linterna de llavero K6R Safety, compacta y recargable, ayuda a combatir dos problemas fundamentales asociados a la oscuridad: la sensación personal de inseguridad y la falta de luz. La señal de alarma estridente de la linterna del llavero, que se activa directamente, disuade a los agresores y sirve como una llamada de auxilio a todo volumen. La lámpara, con una intensidad de hasta 400 lúmenes, ilumina el entorno de forma segura. De este modo, la lámpara se convierte en un accesorio imprescindible para cualquier bolso y se puede sujetar, por ejemplo, mediante el mosquetón incorporado. La lámpara se recarga cómodamente y sin cables a través de la interfaz USB-A integrada y abatible, y además cuenta con un indicador del estado de la batería y de la carga. El práctico bloqueo para el transporte protege contra el encendido involuntario. Longitud: 6,6 cm. Rendimiento lumínico: 400 lm para un alcance de hasta 80 m. Tres intensidades de luz y función estroboscópica adicional (destellos molestos). Batería de iones de litio integrada de 3,7 V y 400 mAh. Contenido: Linterna con batería incluida, mosquetón (para fijarla, por ejemplo, al llavero). Peso con batería: 32 g. Diámetro de la cabeza: 30 mm. Diámetro de la carcasa: 30 mm. Material de carcasa: Aluminio. Funciones de iluminación: Baja potencia, Potencia, Boost, Strobe. Temperatura de color: 5000 a 8000 K. Interruptor: Interruptor de tapa final. Contenido: K6R Safety, mosquetón. Clase de protección: IP2X.