Mini-lampe de poche rechargeable avec alarme sonore et recharge par USB

Réf.: L01700 75
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
0 article(s) en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.
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
Référence article L01700 75
EAN / GTIN 4058205028370
Réf. fabricant 502580
Fabricant/personne responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Description

Description:

The compact, rechargeable K6R safety lamp helps to fight two major problems related to darkness: le sentiment personnel d´insécurité et le manque de lumière. Le signal d´alarme strident de la lampe de poche, qui s´active instantanément, dissuade les agresseurs et sert d´appel à l´aide sonore. Avec une puissance pouvant atteindre 400 lumens, cette lampe éclaire efficacement les environs. La lampe devient ainsi un accessoire indispensable pour tout sac à main et peut, par exemple, être accrochée à l´aide du mousqueton intégré. La lampe se recharge facilement et sans fil grâce à son interface USB-A intégrée et rabattable. Elle dispose également d’un indicateur de niveau de batterie et de charge. Le verrouillage pratique pour le transport empêche toute mise en marche involontaire. Longueur: 6,6 cm. Puissance lumineuse: 400 lm pour une portée lumineuse allant jusqu’à 80 m. Trois modes d´éclairage et une fonction stroboscopique supplémentaire (flashs lumineux gênants). Batterie Li-Ion intégrée de 3,7 V et 400 mAh. Livraison: Lampe avec batterie rechargeable, mousqueton (pour l’attacher par exemple à un trousseau de clés). Poids avec batterie: 32 g. Diamètre de la tête: 30 mm. Diamètre boîtier: 30 mm. Matériau boîtier: Aluminium. fonctions d’éclairage: Faible puissance, Puissance, Boost, Strobe. Température de couleur: 5000 à 8000 K. Interrupteur: Interrupteur à capuchon. Livraison: K6R Safety, mousqueton. Classe de protection: IP2X.