• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wiederaufladbare Mini-Taschenlampe mit Schrillalarm und USB-Ladefunktion

Artikel-Nr.: L01700 75
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01700 75
EAN / GTIN 4058205028370
Herstellernummer 502580
Hersteller/verantwortliche Person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die kompakte, wiederaufladbare Schlüsselbundleuchte K6R Safety hilft dabei, zwei wesentliche Probleme zu bekämpfen, die mit der Dunkelheit einhergehen: das persönliche Gefühl der Unsicherheit und der Mangel an Licht. Das direkt aktivierbare, schrille Alarmsignal der Schlüsselbundleuchte schreckt Angreifer ab und dient als lautstarker Hilferuf. Das bis zu 400 Lumen helle Licht leuchtet die Umgebung sicher aus. So wird die Leuchte zum unverzichtbaren Accessoire für jede Handtasche, und kann zum Beispiel über den eingebauten Karabinerhaken befestigt werden. Die Lampe wird bequem und kabellos über die integrierte, ausklappbare USB-A-Schnittstelle aufgeladen und hat zudem eine Akku- und Ladestandsanzeige. Die praktische Transportsperre schützt vor unbeabsichtigtem Einschalten. Länge: 6,6 cm. Lichtleistung: 400 lm für bis zu 80 m Leuchtweite. Drei Leuchtstufen und zusätzliche Stroboskopfunktion (irritierende Lichtblitze). Fest verbauter Li-Ion-Akku mit 3,7V und 400 mAh. Lieferumfang: Leuchte inklusive Akku, Karabinerhaken (zur Befestigung zum Beispiel am Schlüsselbund). Gewicht mit Akku: 32 g. Kopfdurchmesser: 30 mm. Gehäusedurchmesser: 30 mm. Gehäusematerial: Aluminium. Lichtfunktionen: Low Power, Power, Boost, Strobe. Farbtemperatur: 5000 bis 8000 K. Schalter: Endkappenschalter. Lieferumfang: K6R Safety, Karabinerhaken. Schutzklasse: IP2X.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb