Dobíjecí mini svítilna s výstražným zvukovým signálem a funkcí nabíjení přes USB

Artiklové číslo: L01700 75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L01700 75
EAN / GTIN 4058205028370
Číslo výrobce 502580
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Popis:

Kompaktní dobíjecí svítilna na klíče K6R Safety pomáhá řešit dva zásadní problémy spojené s tmou: osobní pocit nejistoty a nedostatek světla. Přímo aktivovatelný pronikavý alarmový signál svítilny na klíče odradí útočníky a slouží jako hlasitá výzva o pomoc. Světlo o jasu až 400 lumenů spolehlivě osvětluje okolí. Svítilna se tak stává nepostradatelným doplňkem každé kabelky a lze ji například připevnit pomocí vestavěného karabiny. Lampa se pohodlně a bezdrátově nabíjí pomocí integrovaného výklopného rozhraní USB-A a je navíc vybavena indikátorem stavu baterie a nabití. Praktická přepravní pojistka chrání před nechtěným zapnutím. Délka: 6,6 cm. Světelný výkon: 400 lm pro dosvit až 80 m. Tři úrovně svítivosti a doplňková stroboskopická funkce (rušivé záblesky). Pevně zabudovaná Li-ion baterie s napětím 3,7 V a kapacitou 400 mAh. Rozsah dodávky: Svítidlo včetně akumulátoru, karabiny (pro připevnění například na klíče). hmotnost s akumulátorový článek: 32 g. Průměr hlavy: 30 mm. Průměr krytu: 30 mm. Materiál krytu: Hliník. Funkce osvětlení: Nízký výkon, Výkon, Boost, Strobe. Teplota barvy: 5000 až 8000 K. Spínač: Koncový spínač. Rozsah dodávky: K6R Safety, karabina. Třída ochrany: IP2X.