Mini-lanternă de buzunar reîncărcabilă cu alarmă sonoră și funcție de încărcare USB

Cod articol.: L01700 75
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol L01700 75
EAN / GTIN 4058205028370
Număr producător 502580
Producător/responsabil Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descriere

Descriere:

Lanterna compactă și reîncărcabilă pentru breloc K6R Safety ajută la combaterea a două probleme majore asociate cu întunericul: sentimentul personal de nesiguranță și lipsa luminii. Semnalul de alarmă strident al lanternei de chei, care poate fi activat direct, descurajează atacatorii și servește ca un semnal puternic de ajutor. Lumina, cu o intensitate de până la 400 de lumeni, luminează în siguranță împrejurimile. Astfel, lampa devine un accesoriu indispensabil pentru orice geantă de mână și poate fi fixată, de exemplu, cu ajutorul carabinei încorporate. Lampa se încarcă comod și fără cabluri prin intermediul interfeței USB-A integrate și rabatabile și dispune, de asemenea, de un indicator al nivelului bateriei și al încărcării. Blocarea practică pentru transport protejează împotriva pornirii accidentale. Lungime: 6,6 cm. Putere de iluminare: 400 lm pentru o rază de iluminare de până la 80 m. Trei niveluri de luminozitate și funcție suplimentară de stroboscop (flashuri de lumină deranjante). Baterie Li-Ion integrată cu 3,7 V și 400 mAh. Domeniul de aplicare a livrării: Lanterna cu baterie inclusă, carabină (pentru fixare, de exemplu, la brelocul de chei). Greutate cu acumulator: 32 g. Diametrul capului: 30 mm. Diametrul carcasei: 30 mm. Material carcasă: Aluminiu. Funcții de iluminare: Low Power, Putere, Boost, Strobe. Temperatură de culoare: 5000 până la 8000 K. Comutator: Comutator cu capac de închidere. Domeniul de aplicare a livrării: K6R Safety, carabină. Clasă de protecție: IP2X.