Podstawa, 500 mm x 400 mm

Nr art.: K551533
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
Numer artykułu K551533
EAN / GTIN 4250516616585
Numer producenta K551533
Numer L L40700 488
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Płyty podstawowe Mitutoyo są pokryte twardą powłoką anodową, która chroni je przed zużyciem. Siatka gwintowa zapewnia elastyczną konstrukcję uchwytu do maszyny KMG. Płyty podstawowe z serii eco-fix i eco-fix. plus można wyposażyć w uchwyty (K551199), co ułatwia ich obsługę i ustawianie.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: K551033
  • Zastosowanie: CMM
  • Opis: Te modułowe płyty podstawowe eco-fix są wyposażone w gwinty mocujące M6 rozmieszczone w odstępach co 12,5/25 mm. Wykonane z wysokiej jakości stopu aluminium, z powierzchnią poddaną twardemu anodowaniu, charakteryzują się doskonałą odpornością na zarysowania i zużycie. , wymiary: 500 mm x 400 mm
  • Szerokość 1: 400
  • Gwint 1: M6
  • Odległość między gwintami 1: 25
  • Odległość między gwintami 2: 12,5
  • Rozmiar / Wymiar: 0,61 X 0,52 X 0,155 M
  • wysokość 1: 10
  • długość 1: 500
  • Liczba: 1
  • Seria produktów: eco-fix
  • element systemu: Płyta podstawowa