Základní deska, 500 mm x 400 mm

Artiklové číslo: K551533
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo K551533
EAN / GTIN 4250516616585
Číslo výrobce K551533
L-číslo L40700 488
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Základní desky Mitutoyo jsou tvrdě eloxované, aby byly chráněny proti opotřebení. Mřížka se závitem zajišťuje flexibilní montáž přípravku pro souřadnicové měřicí stroje. Základní desky řady eco-fix- a eco-fix. plus. mohou být vybaveny držadly (K551199) pro snadnou manipulaci a polohování.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: K551033
  • Použití: KMG
  • Popis: Tyto modulární základní desky eco-fix jsou vybaveny upevňovacími závity M6 v rastru 12,5/25 mm. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní hliníkové slitiny s tvrdě eloxovaným povrchem a vyznačují se vynikající odolností proti poškrábání a opotřebení. , Rozměry: 500 mm x 400 mm
  • Šířka 1: 400
  • Vlákno 1: M6
  • Rozteč závitů 1: 25
  • Rozteč závitů 2: 12,5
  • Velikost / rozměr: 0,61 X 0,52 X 0,155 M
  • Výška 1: 10
  • Délka 1: 500
  • Množství: 1
  • Sortiment výrobků: eco-fix
  • Systémová součást: Základní deska