• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Placă de bază, 500mm x 400mm

Cod articol.: K551533
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol K551533
EAN / GTIN 4250516616585
Număr producător K551533
L-Număr L40700 488
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Plăcile de bază Mitutoyo sunt anodizate dur pentru a proteja împotriva uzurii. Grila filetată asigură o asamblare flexibilă a dispozitivului de fixare CMM. Plăcile de bază din seriile eco-fix- și eco-fix. plus. pot fi echipate cu mânere (K551199) pentru o manipulare și poziționare ușoară.

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: K551033
  • Aplicaţie: KMG
  • Descriere: Aceste plăci de bază modulare eco-fix sunt echipate cu filete de fixare M6 într-o rețea de 12,5/25 mm. Fabricate din aliaj de aluminiu de înaltă calitate cu o suprafață anodizată dur, acestea oferă o rezistență excelentă la zgârieturi și uzură. , Dimensiuni: 500 mm x 400 mm
  • Lățime 1: 400
  • Firul 1: M6
  • Distanța dintre fire 1: 25
  • Distanța dintre fire 2: 12,5
  • Mărime / Dimensiune: 0,61 X 0,52 X 0,155 M
  • Înălţime 1: 10
  • Lungime 1: 500
  • Cantitate: 1
  • Gama de produse: eco-fix
  • Componenta sistemului: Placă de bază