Placa base, 500mm x 400mm

Número de artículo: K551533
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo K551533
EAN / GTIN 4250516616585
Número del fabricante K551533
Número L L40700 488
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Las placas base Mitutoyo están anodizadas duramente para protegerlas del desgaste. La rejilla roscada garantiza un montaje flexible de la fijación de la MMC. Las placas base de las series eco-fix y eco-fix. plus. pueden equiparse con asas (K551199) para facilitar su manejo y colocación.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: K551033
  • Aplicación: CMM
  • Descripción: Estas placas base modulares eco-fix están equipadas con roscas de fijación M6 en una cuadrícula de 12,5/25 mm. Fabricados en aleación de aluminio de alta calidad con una superficie anodizada dura, ofrecen una excelente resistencia a los arañazos y al desgaste. , Dimensiones: 500 mm x 400 mm
  • Anchura 1: 400
  • Tema 1: M6
  • Distancia entre roscas 1: 25
  • Distancia entre roscas 2: 12,5
  • Tamaño / Dimensión: 0,61 X 0,52 X 0,155 M
  • Altura 1: 10
  • Longitud 1: 500
  • Número: 1
  • Gama de productos: eco-fix
  • Componente del sistema: Placa base