• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Piastra di base, 500 mm x 400 mm

Codice art.: K551533
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo K551533
EAN / GTIN 4250516616585
Codice del produttore K551533
Numero-L L40700 488
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Le piastre di base Mitutoyo sono anodizzate dure per proteggere dall'usura. La griglia filettata assicura un assemblaggio flessibile del dispositivo CMM. Le piastre di base delle serie eco-fix ed eco-fix. plus. possono essere dotate di maniglie (K551199) per facilitare la movimentazione e il posizionamento.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: K551033
  • Applicazione: KMG
  • Descrizione: Queste piastre di base modulari eco-fix sono dotate di filettature di fissaggio M6 in una griglia di 12,5/25 mm. Realizzati in lega di alluminio di alta qualità con superficie anodizzata dura, offrono un’eccellente resistenza ai graffi e all’usura. , Dimensioni: 500 mm x 400 mm
  • Larghezza 1: 400
  • Filo conduttore 1: M6
  • Distanza tra le filettature 1: 25
  • Distanza tra le filettature 2: 12,5
  • Dimensioni: 0,61 X 0,52 X 0,155 M
  • Altezza 1: 10
  • Lunghezza 1: 500
  • Quantità: 1
  • Gamma di prodotti: eco-fix
  • Componente del sistema: Piastra di supporto