Plaque de base, 500mm x 400mm

Réf.: K551533
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article K551533
EAN / GTIN 4250516616585
Réf. fabricant K551533
Article hors catalogue L40700 488
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les plaques de base Mitutoyo sont anodisées dur pour les protéger de l'usure. La grille de filetage garantit la flexibilité de montage du dispositif de MMT. Les plaques de base des séries eco-fix- et eco-fix. plus. peuvent être équipées de poignées (K551199) pour faciliter la manipulation et le positionnement.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: K551033
  • Type d’application: KMG
  • Description: Ces embases modulaires eco-fix sont équipées de filetages de fixation M6 avec un pas de 12,5/25 mm. Fabriqués en alliage d’aluminium de haute qualité, surface anodisée dure, ils offrent une excellente résistance aux rayures et à l’usure. , dimensions: 500 mm x 400 mm
  • Largeur 1: 400
  • Filetage 1: M6
  • Distance du filetage 1: 25
  • Distance du filetage 2: 12,5
  • Taille / dimension: 0,61 X 0,52 X 0,155 M
  • Hauteur 1: 10
  • Longueur 1: 500
  • Quantité: 1
  • gamme: eco-fix
  • Composant du système: Plaque de base