Zestaw szyn Eco-fix S, system mocujący E

Nr art.: K551279
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu K551279
Numer producenta K551279
Numer L L40700 891
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Aby ułatwić rozpoczęcie pracy z techniką mocowania, firma Mitutoyo oferuje szereg gotowych zestawów. Wybierz zestawy z płytami podstawowymi o różnych rozmiarach i różnymi kombinacjami elementów mocujących.

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie: CMM
  • Opis: System Mitutoyo eco-fix rail stanowi wzór elastyczności w zakresie modułowego mocowania maszyn współrzędnościowych. Szyny prowadzące można zamontować na maszynie CMM w mgnieniu oka. , Dzięki przesunięciu elementów podstawowych wraz z już zamontowanymi zintegrowanymi elementami nadbudowy płynna regulacja położenia szyn zapewnia bardzo szybkie ustawienie punktów mocowania. Zestaw podstawowy K551279 zawiera wszystkie niezbędne elementy do montażu trzypunktowego, zapewniającego bezpieczne ustawienie i mocowanie za pomocą zacisku sprężynowego. powierzchnia ustawienia: 800 mm x 500 mm, Kompatybilność serii produktów eco-fix i eco-fixplus pozwala w każdej chwili na rozbudowę modułowych urządzeń mocujących, a ponadto zwiększa wydajność i elastyczność. Systemy mocujące Mitutoyo są od ponad 35 lat projektowane i produkowane w Niemczech z bezkompromisową precyzją. Ze względu na kluczowe cechy, takie jak uniwersalność, elastyczność i wydajność, wybór systemów mocujących Mitutoyo jest nieodzowny. , Systemy mocujące Mitutoyo: Dla wymiernie lepszych wyników. Przeznaczone do modeli maszyn CMM o wymiarach od X 500 mm; Y 700 mm; Z 400 mm. Zakres dostawy obejmuje::
    • Podstawowe elementy systemu eco-fix
    • Szyny pozycjonujące
    • 31-elem.
    • Liczba: 31
    • Seria produktów: eco-fix
    • Seria produktów: eco-rail
    • element systemu: Zestaw