• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eco-fix rail kit S, eco-fix CMM clamping system

Artikel-Nr.: K551279
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer K551279
Herstellernummer K551279
L-Nummer L40700 891
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Um einen einfachen Einstieg in die Spanntechnik zu gewährleisten, bietet Mitutoyo eine Reihe von vorkonfigurierten Bausätzen an. Wählen Sie aus Bausätzen mit verschiedenen Grundplattengrößen und unterschiedlichen Kombinationen von Spannelementen.

Merkmal:

  • Anwendung: KMG
  • Beschreibung: Das Mitutoyo eco-fix rail System definiert Flexibilität in der modularen KMG-Befestigung. Führungsschienen lassen sich im Handumdrehen am KMG montieren. , Durch das Verschieben der Basiselemente mit den bereits angebrachten integrierten Aufbaukomponenten gewährleistet die stufenlose Schienenpositionierung ein sehr schnelles Einrichten der Befestigungspositionen. Der Grundbausatz K551279 enthält alle erfürderlichen Komponenten für eine Dreipunktauflage mit sicherer Positionierung und Fixierung durch Federkle mmung. Stellfläche: 800 mm x 500 mm , Die Kompatibilität der Produktreihen eco-fix und eco-fixplus ermöglicht jederzeit die Erweiterung der modularen Spannvorrichtungen und erhöht zusätzlich Leistung und Flexibilität. Mitutoyo Aufspannsysteme werden seit über 35 Jahren in Deutschland mit kompromissloser Präzision entwickelt und hergestellt. Aufgrund der wesentlichen Aspekte wie Universalität, Flexibilität und Effizienz, ist die Entscheidung für Mitutoyo Aufspannsysteme unabdingbar. , Mitutoyo Aufspannsysteme: Für messbar bessere Ergebnisse., Geeignet für KMG-Modelle ab X 500 mm; Y 700 mm; Z 400 mm, Zum Lieferumfang gehören:
    • Grundkomponenten des eco-fix Systems
    • Positionierschienen
    • 31-teilig
    • Menge: 31
    • Produktreihe: eco-fix
    • Produktreihe: eco-rail
    • Systemkomponente: Set