Sada kolejnic Eco-Fix s, upínací systém Eco-Fix Cmm ocel

Artiklové číslo: K551279
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K551279
Číslo výrobce K551279
L-číslo L40700 891
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Mitutoyo nabízí řadu předkonfigurovaných sad, které zajišťují snadný přístup k upínací technika. Vyberte si ze sad s různými velikostmi základní desky a různými kombinacemi upínacích prvků.

Charakteristika:

  • Použití: KMG
  • Popis: Systém lišt Mitutoyo eco-fix definuje flexibilitu modulární montáže souřadnicových měřicích strojů. Vodicí lišty lze na CMM namontovat během chvilky. , Posunutím základních prvků s již namontovanými integrovanými montážními komponenty zajišťuje plynulé nastavení polohy kolejnic velmi rychlé nastavení upevňovacích poloh. Základní sada K551279 obsahuje všechny potřebné součásti pro tříbodovou podpěru s bezpečným polohováním a upevněním pomocí pružinových svorek. Footprint: 800 mm x 500 mm , Kompatibilita produktových řad eco-fix a eco-fixplus umožňuje kdykoli rozšířit modulární upínací zařízení a navíc zvyšuje výkon a flexibilitu. Upínací systémy Mitutoyo jsou vyvíjeny a vyráběny v Německu s nekompromisní přesností již více než 35 let. Vzhledem k zásadním aspektům, jako je univerzálnost, flexibilita a efektivita, je rozhodnutí pro upínací systémy Mitutoyo nezbytné. , Upínací systémy Mitutoyo: Pro měřitelně lepší výsledky., Vhodné pro modely CMM od X 500 mm; Y 700 mm; Z 400 mm, Součástí dodávky je:
    • Základní komponenty systému eco-fix
    • Polohovací kolejnice
    • 31dílná
    • Množství: 31
    • Sortiment výrobků: eco-fix
    • Sortiment výrobků: eco-rail
    • Systémová součást: Sada

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku