• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Kit di guide Eco-fix S, sistema di serraggio eco-fix CMM

Codice art.: K551279
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo K551279
Codice del produttore K551279
Numero-L L40700 891
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Mitutoyo offre una gamma di kit preconfigurati per facilitare l'avvio della tecnologia di tensionamento. Scegliete tra kit con diverse dimensioni della piastra di base e diverse combinazioni di elementi di serraggio.

Proprietà:

  • Applicazione: KMG
  • Descrizione: Il sistema di guide eco-fix Mitutoyo definisce la flessibilità nel montaggio modulare delle CMM. Le guide possono essere montate sulla CMM in pochissimo tempo. , Spostando gli elementi di base con i componenti integrati già montati, il posizionamento continuo delle guide garantisce una configurazione molto rapida delle posizioni di fissaggio. Il kit base K551279 contiene tutti i componenti necessari per un supporto a tre punti con posizionamento sicuro e fissaggio a molla. superficie di appoggio: 800 mm x 500 mm , La compatibilità delle serie di prodotti eco-fix ed eco-fixplus consente in qualsiasi momento l’ampliamento dei dispositivi di serraggio modulari e aumenta ulteriormente le prestazioni e la flessibilità. I sistemi di serraggio Mitutoyo sono stati sviluppati e prodotti in Germania con una precisione senza compromessi da oltre 35 anni. Grazie ad aspetti essenziali come l’universalità, la flessibilità e l’efficienza, la decisione a favore dei sistemi di serraggio Mitutoyo è indispensabile. , Sistemi di serraggio Mitutoyo: Per risultati misurabili migliori., Adatto per modelli CMM a partire da X 500 mm; Y 700 mm; Z 400 mm, La fornitura comprende:
    • Componenti base del sistema eco-fix
    • Binari di posizionamento
    • 31 pezzi
    • Quantità: 31
    • Gamma di prodotti: eco-fix
    • Gamma di prodotti: eco-rotaia
    • Componente del sistema: Set