Kit de raíles Eco-fix S, sistema de sujeción eco-fix para MMC

Número de artículo: K551279
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo K551279
Número del fabricante K551279
Número L L40700 891
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Mitutoyo ofrece una gama de kits preconfigurados para facilitar el inicio de la tecnología de tensado. Elija entre kits con diferentes tamaños de placa base y diferentes combinaciones de elementos de sujeción.

Característica:

  • Aplicación: CMM
  • Descripción: El sistema de raíles eco-fix de Mitutoyo define la flexibilidad en el montaje modular de MMC. Los raíles guía pueden montarse en la MMC en un abrir y cerrar de ojos. , Al desplazar los elementos básicos con los componentes integrados ya instalados, el posicionamiento continuo de los rieles garantiza una configuración muy rápida de las posiciones de fijación. El kit básico K551279 contiene todos los componentes necesarios para un soporte de tres puntos con posicionamiento y fijación seguros mediante sujeción por resorte. Superficie de colocación: 800 mm x 500 mm , La compatibilidad de las series de productos eco-fix y eco-fixplus permite ampliar en cualquier momento los dispositivos de sujeción modulares y aumenta además el rendimiento y la flexibilidad. Los sistemas de sujeción Mitutoyo se desarrollan y fabrican en Alemania con una precisión sin concesiones desde hace más de 35 años. Debido a aspectos esenciales como la universalidad, la flexibilidad y la eficacia, la decisión a favor de los sistemas de sujeción Mitutoyo es indispensable. , Sistemas de sujeción Mitutoyo: Para obtener resultados mejorables de forma cuantificable., Adecuado para modelos de MMC a partir de X 500 mm; Y 700 mm; Z 400 mm, El volumen de suministro incluye:
    • Componentes básicos del sistema eco-fix
    • Carriles de posicionamiento
    • 31 piezas
    • Número: 31
    • Gama de productos: eco-fix
    • Gama de productos: ecocarril
    • Componente del sistema: Conjunto