Kit de șine Eco-fix S, sistem de prindere eco-fix CMM

Cod articol.: K551279
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol K551279
Număr producător K551279
L-Număr L40700 891
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Mitutoyo oferă o gamă de kituri pre-configurate pentru a facilita inițierea în tehnologia de tensionare. Alegeți dintre kituri cu diferite dimensiuni ale plăcii de bază și diferite combinații de elemente de prindere.

Caracteristică:

  • Aplicaţie: KMG
  • Descriere: Sistemul de șine Mitutoyo eco-fix definește flexibilitatea în montarea modulară a CMM. Șinele de ghidare pot fi montate pe CMM în cel mai scurt timp. , Prin deplasarea elementelor de bază cu componentele integrate deja montate, poziționarea continuă a șinelor asigură o configurare foarte rapidă a pozițiilor de fixare. Kitul de bază K551279 conține toate componentele necesare pentru un suport în trei puncte cu poziționare sigură și fixare prin strângere cu arc. Suprafaţă de amplasare: 800 mm x 500 mm , Compatibilitatea seriilor de produse eco-fix și eco-fixplus permite extinderea oricând a dispozitivelor de prindere modulare și crește în plus performanța și flexibilitatea. Sistemele de prindere Mitutoyo au fost dezvoltate și fabricate în Germania cu o precizie fără compromisuri de peste 35 de ani. Datorită aspectelor esențiale precum universalitatea, flexibilitatea și eficiența, decizia în favoarea sistemelor de prindere Mitutoyo este indispensabilă. , Sisteme de prindere Mitutoyo: Pentru rezultate măsurabile mai bune., Potrivit pentru modele KMG de la X 500 mm; Y 700 mm; Z 400 mm, Pachetul de livrare include:
    • Componente de bază ale sistemului eco-fix
    • Șine de poziționare
    • 31 buc.
    • Cantitate: 31
    • Gama de produse: eco-fix
    • Gama de produse: eco-rail
    • Componenta sistemului: set