Uchwyt z pokrętłem/wskaźnikiem testowym

Nr art.: K551204
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica obudowy 12 mm
Długość całkowita L 46,8 mm
Szerokość całkowita B 62 mm
Wys. całkowita H 69 mm
Materiał obudowy aluminium
Oznaczenie producenta Attachment stand dial/test-indicator; CMM fixture eco-fix series
Opakowanie luzem
Średnica trzpienia chwytowego 11,8 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu K551204
Numer producenta K551204
Numer L L40700 129003
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Aby zawsze zapewnić odpowiednią wysokość, dostępne są stałe i regulowane sworznie mocujące o różnych długościach. Uchwyty o różnych rozmiarach umożliwiają prawidłowe ustawienie, gdy siatka płyty podstawowej nie pokrywa się z obrabianym elementem.

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie: CMM
  • Opis: Złącze do mocowania przycisków i czujników zegarowych, średnica mocowania 12 mm i 8 mm.
  • Średnica otworu a: 11,8
  • Średnica otworu b: 8
  • Rozmiar / Wymiar: 0,069 × 0,062 × 0,04 m
  • wysokość 1: 20
  • długość 1: 46,8
  • Liczba: 1
  • Seria produktów: eco-fix
  • element systemu: Elementy konstrukcyjne