Stojan pro upevnění číselníku/testu ø12, upínací zařízení CMM řady eco-fix

Artiklové číslo: K551204
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr krytu 12 mm
Celková délka L 46,8 mm
Celková šířka B 62 mm
Celková výška H 69 mm
Materiál pouzdra hliník
Označení výrobce Attachment stand dial/test-indicator; CMM fixture eco-fix series
Obal volné
Upínací hřídel průměr 11,8 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K551204
Číslo výrobce K551204
L-číslo L40700 129003
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Pro vždy správnou výškovou úroveň jsou k dispozici pevné a nastavitelné polohovací čepy v různých délkách. Různě velké výstupky umožňují správné polohování v případě, že mřížka základní desky neladí s obrobkem.

Charakteristika:

  • Použití: KMG
  • Popis: Kloub pro uchycení tlačítek a měřidel, průměr uchycení 12 mm a 8 mm.
  • Vrtání ∅ a: 11,8
  • Vrtání ∅ b: 8
  • Velikost / rozměr: 0,069 X 0,062 X 0,04 M
  • Výška 1: 20
  • Délka 1: 46,8
  • Množství: 1
  • Sortiment výrobků: eco-fix
  • Systémová součást: Prvky nástavby