{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametrul carcasei | 12 mm | |
| Lungimea totală L | 46,8 mm | |
| Lăţimea totală B | 62 mm | |
| Înălţimea totală H | 69 mm | |
| Materialul carcasei | aluminiu | |
| Denumirea producătorului | Attachment stand dial/test-indicator; CMM fixture eco-fix series | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Diametrul arborelui de prindere | 11,8 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | ceas comparator |
| Cod articol | K551204 | |
| Număr producător | K551204 | |
| L-Număr | L40700 129003 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |