{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro de la carcasa |
12 mm
|
|
| Longitud total L |
46,8 mm
|
|
| Anchura total B |
62 mm
|
|
| Altura total H |
69 mm
|
|
| Material carcasa |
aluminio
|
|
| Denominación del fabricante |
Attachment stand dial/test-indicator; CMM fixture eco-fix series
|
|
| Embalaje |
sueltos
|
|
| Diámetro del vástago sujeción |
11,8 mm
|
|
| Contenido |
pieza única
|
|
| Tipo de producto |
reloj comparador
|
| Número de artículo | K551204 | |
| Número del fabricante | K551204 | |
| Número L | L40700 129003 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |