Attachment stand dial/test-indicator ø12, CMM fixture eco-fix series

Réf.: K551204
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Diamètre boîtier 12 mm
Référence fabricant Attachment stand dial/test-indicator; CMM fixture eco-fix series
Longueur totale L 46,8 mm
Emballage En vrac
Largeur totale B 62 mm
Hauteur totale H 69 mm
Matériau boîtier aluminium
Diamètre tige de serrage 11,8 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article K551204
Réf. fabricant K551204
Article hors catalogue L40700 129003
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Pour offrir toujours le bon niveau de hauteur, des boulons de fixation fixes et réglables sont disponibles en différentes longueurs. Des languettes de différentes tailles permettent un positionnement correct lorsque le quadrillage de la plaque de base ne s'harmonise pas avec la pièce à usiner.

Caractéristique(s):

  • Type d’application: KMG
  • Description: Articulation pour palpeurs permettant de fixer des palpeurs et des comparateurs, diamètre de fixation 12 mm et 8 mm.
  • Alésage ∅ a: 11,8
  • Alésage∅ b: 8
  • Taille / dimension: 0,069 X 0,062 X 0,04 M
  • Hauteur 1: 20
  • Longueur 1: 46,8
  • Quantité: 1
  • gamme: eco-fix
  • Composant du système: Eléments de construction