• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Attachment stand dial/test-indicator ø12, CMM fixture eco-fix series

Artikel-Nr.: K551204
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Gehäuse
12 mm
Länge gesamt L
46,8 mm
Breite gesamt B
62 mm
Höhe gesamt H
69 mm
Material Gehäuse
Aluminium
Herstellerbezeichnung
Attachment stand dial/test-indicator; CMM fixture eco-fix series
Verpackung
lose
Durchmesser Einspannschaft
11,8 mm
Inhalt
Einzelteil
Produktart
Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K551204
Herstellernummer K551204
L-Nummer L40700 129003
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Um immer das richtige Höhenniveau zu bieten, sind feste und verstellbare Aufnahmebolzen in verschiedenen Längen erhältlich. Unterschiedlich große Laschen ermöglichen die richtige Positionierung, wenn das Raster der Grundplatte nicht mit dem Werkstück harmonisiert.

Merkmal:

  • Anwendung: KMG
  • Beschreibung: Tastergelenk zur Aufnahme von Tastern und Messuhren, Aufnahme-∅ 12 mm und -∅ 8 mm.
  • Bohrungs-∅ a: 11.8
  • Bohrungs-∅ b: 8
  • Größe / Abmessung: 0,069 X 0,062 X 0,04 M
  • Höhe 1: 20
  • Länge 1: 46,8
  • Menge: 1
  • Produktreihe: eco-fix
  • Systemkomponente: Aufbauelemente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit