{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica obudowy | 20 mm | |
| Oznaczenie producenta | Attachment stand dial/test-indicator; CMM fixture eco-fix series | |
| Długość całkowita L | 55,8 mm | |
| Opakowanie | luzem | |
| Szerokość całkowita B | 62 mm | |
| Wys. całkowita H | 69 mm | |
| Materiał obudowy | aluminium | |
| Średnica trzpienia chwytowego | 19,8 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
| Numer artykułu | K551203 | |
| Numer producenta | K551203 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |