Soporte de fijación dial/test-indicador ø20, fijación MMC serie eco-fix

Número de artículo: K551203
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Diámetro de la carcasa 20 mm
Serie eco-fix
Denominación del fabricante Attachment stand dial/test-indicator; CMM fixture eco-fix series
Longitud total L 55,8 mm
Embalaje sueltos
Anchura total B 62 mm
Altura total H 69 mm
Material carcasa aluminio
Diámetro del vástago sujeción 19,8 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo K551203
Número del fabricante K551203
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Para proporcionar siempre el nivel de altura correcto, existen pasadores de localización fijos y ajustables en diferentes longitudes. Las lengüetas de diferentes tamaños permiten un posicionamiento correcto cuando la rejilla de la placa base no armoniza con la pieza.

Característica:

  • Aplicación: CMM
  • Descripción: Para sujetar sondas y relojes comparadores, ∅ 20 mm / ∅ 8 mm.
  • Taladro ∅ a: 19,8
  • Perforación ∅ b: 8
  • Tamaño / Dimensión: 0,069 X 0,062 X 0,04 M
  • Altura 1: 20
  • Longitud 1: 55,8
  • Número: 1
  • Gama de productos: eco-fix
  • Componente del sistema: Elementos de construcción