Support dial/test-indicator ø20, CMM fixture eco-fix series

Réf.: K551203
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
Diamètre boîtier 20 mm
Référence fabricant Attachment stand dial/test-indicator; CMM fixture eco-fix series
Longueur totale L 55,8 mm
Emballage En vrac
Largeur totale B 62 mm
Hauteur totale H 69 mm
Matériau boîtier aluminium
Diamètre tige de serrage 19,8 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article K551203
Réf. fabricant K551203
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Pour offrir toujours le bon niveau de hauteur, des boulons de fixation fixes et réglables sont disponibles en différentes longueurs. Des languettes de différentes tailles permettent un positionnement correct lorsque le quadrillage de la plaque de base ne s'harmonise pas avec la pièce à usiner.

Caractéristique(s):

  • Type d’application: KMG
  • Description: Pour recevoir des palpeurs et des comparateurs, ∅ 20 mm / ∅ 8 mm.
  • Alésage ∅ a: 19,8
  • Alésage∅ b: 8
  • Taille / dimension: 0,069 X 0,062 X 0,04 M
  • Hauteur 1: 20
  • Longueur 1: 55,8
  • Quantité: 1
  • gamme: eco-fix
  • Composant du système: Eléments de construction