• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Attachment stand dial/test-indicator ø20, CMM fixture eco-fix series

Artikel-Nr.: K551203
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Gehäuse 20 mm
Herstellerbezeichnung Attachment stand dial/test-indicator; CMM fixture eco-fix series
Länge gesamt L 55,8 mm
Verpackung lose
Breite gesamt B 62 mm
Höhe gesamt H 69 mm
Material Gehäuse Aluminium
Durchmesser Einspannschaft 19,8 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K551203
Herstellernummer K551203
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Um immer das richtige Höhenniveau zu bieten, sind feste und verstellbare Aufnahmebolzen in verschiedenen Längen erhältlich. Unterschiedlich große Laschen ermöglichen die richtige Positionierung, wenn das Raster der Grundplatte nicht mit dem Werkstück harmonisiert.

Merkmal:

  • Anwendung: KMG
  • Beschreibung: Zur Aufnahme von Tastern und Messuhren, ∅ 20 mm / ∅ 8 mm.
  • Bohrungs-∅ a: 19.8
  • Bohrungs-∅ b: 8
  • Größe / Abmessung: 0,069 X 0,062 X 0,04 M
  • Höhe 1: 20
  • Länge 1: 55,8
  • Menge: 1
  • Produktreihe: eco-fix
  • Systemkomponente: Aufbauelemente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb