Suport de fixare pentru indicatorul de cadran/test ø20, seria de dispozitive de fixare pentru CMM eco-fix

Cod articol.: K551203
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Diametrul carcasei 20 mm
Denumirea producătorului Attachment stand dial/test-indicator; CMM fixture eco-fix series
Lungimea totală L 55,8 mm
Ambalaj neambalate individual
Lăţimea totală B 62 mm
Înălţimea totală H 69 mm
Materialul carcasei aluminiu
Diametrul arborelui de prindere 19,8 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol K551203
Număr producător K551203
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Description:

Fixed and adjustable columns are available in different lengths to always provide the right height level. Different sized brackets allow the correct positioning, if the grid of the base plate does not match the workpiece.

Feature:

  • Application: CMM
  • Bore Ø a: 19.8
  • Bore Ø b: 8
  • Component type: Build-up component
  • Description: Joint for connecting dial gauges and indicators Ø 20 mm Ø 8 mm
  • Height 1: 20
  • Length 1: 55.8
  • Product line: eco-fix
  • Size/Dimension: 0,069 X 0,062 X 0,04 M
  • Units: 1

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript