Stojan pro upevnění číselníku/testu ø20, upínací zařízení CMM řady eco-fix

Artiklové číslo: K551203
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Průměr krytu 20 mm
Označení výrobce Attachment stand dial/test-indicator; CMM fixture eco-fix series
Celková délka L 55,8 mm
Obal volné
Celková šířka B 62 mm
Celková výška H 69 mm
Materiál pouzdra hliník
Upínací hřídel průměr 19,8 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K551203
Číslo výrobce K551203
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Pro vždy správnou výškovou úroveň jsou k dispozici pevné a nastavitelné polohovací čepy v různých délkách. Různě velké výstupky umožňují správné polohování v případě, že mřížka základní desky neladí s obrobkem.

Charakteristika:

  • Použití: KMG
  • Popis: Pro uchycení sond a číselníkových měřidel, ∅ 20 mm / ∅ 8 mm.
  • Vrtání ∅ a: 19,8
  • Vrtání ∅ b: 8
  • Velikost / rozměr: 0,069 X 0,062 X 0,04 M
  • Výška 1: 20
  • Délka 1: 55,8
  • Množství: 1
  • Sortiment výrobků: eco-fix
  • Systémová součást: Prvky nástavby