Imadło, szerokość szczęk: 50 mm

Nr art.: K551078
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Min. zakres mocowania, 1 0 mm
Maks. zakres mocowania, 1 68 mm
Seria eco-fix
Oznaczenie producenta eco-fix
Zakres mocowania 1
Kolor Szare
Długość korpusu a 165 mm
Szerokość szczęk A 50 mm
Szczęki wymienne tak
Z otworem tak
Z gwintem tak
Możliwość obrotu tak
Zakres obrotu ± 360 stopni
Wersja mechanicznie
Materiał żeliwo szare.
Rodzaj produktu Imadło maszynowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu K551078
EAN / GTIN 4250516610392
Numer producenta K551078
Numer L L40700 533
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Urządzenie umożliwiające powtarzalne pomiary wymaga pewnego zamocowania mierzonego elementu. Dlatego też dostępny jest szeroki wybór elementów mocujących.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: K550470
  • Zastosowanie: CMM
  • Opis: Imadło z wymiennymi szczękami. , Funkcja dwukierunkowa zapewnia bardzo elastyczne mocowanie. , gwint przyłączeniowy na górnej powierzchni szczęk zaciskowych umożliwiają, np. w połączeniu z kołkami, wewnętrzne mocowanie np. elementów rurowych. ,
    • Zakres mocowania: 0–68 mm
    • L = 165 mm
    • Rozmiar / Wymiar: 0,27 X 0,21 X 0,115 M
    • długość 1: 165
    • Liczba: 1
    • Seria produktów: eco-fix
    • Zakres mocowania: 0,0-68,0
    • element systemu: Elementy mocujące