Svěrák b = 50 mm ocel

Artiklové číslo: K551078
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upnutí min., 1 0 mm
Rozsah upnutí max., 1 68 mm
Řada eco-fix
Označení výrobce eco-fix
Rozsah upnutí 1
Barva Šedá
Délka základního tělesa a 165 mm
Šířka čelisti A 50 mm
Vyměnitelné čelisti ano
S otvorem ano
Se závitem ano
Výkyvné ano
Rozsah vykývnutí ± 360 stupně
Provedení mechanický
Materiál šedá litina.
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K551078
EAN / GTIN 4250516610392
Číslo výrobce K551078
L-číslo L40700 533
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Reprodukovatelné zařízení závisí na bezpečném upnutí měřeného obráběného dílce. Proto je k dispozici velký výběr upínacích součástí.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: K550470
  • Použití: KMG
  • Popis: Svěrák s vyměnitelnými upínacími čelistmi. , Dvoucestná funkce umožňuje velmi flexibilní upevnění. , Připojovací závity na horní straně upínacích čelistí umožňují např. v kombinaci s kolíky vnitřní upevnění např. trubkových obrobků. ,
    • rozsah upnutí: 0–68 mm
    • L = 165 mm
    • Velikost / rozměr: 0,27 X 0,21 X 0,115 M
    • Délka 1: 165
    • Množství: 1
    • Sortiment výrobků: eco-fix
    • Rozsah upnutí: 0,0 - 68,0
    • Systémová součást: Upínací prvky