Etau b= 50mm

Réf.: K551078
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Plage de serrage min., 1 0 mm
Série eco-fix
Plage de serrage max., 1 68 mm
Référence fabricant eco-fix
Plage de serrage 1
Couleur gris
Longueur corps de base a 165 mm
Largeur des mors A 50 mm
Mors interchangeables oui
Avec alésage oui
Avec filetage oui
Propriété orientable oui
Plage de pivotement ± 360 degré
Exécution fonctionnement mécanique
Matériau fonte grise
Type de produit etau machine

Identification et classification

Référence article K551078
EAN / GTIN 4250516610392
Réf. fabricant K551078
Article hors catalogue L40700 533
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Un dispositif reproductible dépend d'un serrage sûr de la pièce à mesurer. C'est pourquoi un grand choix de composants de serrage est disponible.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: K550470
  • Type d’application: KMG
  • Description: Etau avec mâchoires de serrage interchangeables. , La fonction bidirectionnelle permet une fixation très flexible. , Les filetages de raccordement situés sur la face supérieure des mâchoires de serrage permettent, par exemple en combinaison avec des goupilles, la fixation interne de pièces tubulaires. ,
    • plage de serrage: 0 - 68 mm
    • L = 165 mm
    • Taille / dimension: 0,27 X 0,21 X 0,115 M
    • Longueur 1: 165
    • Quantité: 1
    • gamme: eco-fix
    • Plage de serrage: 0,0 - 68,0
    • Composant du système: Eléments de serrage