Mordaza b= 50mm

Número de artículo: K551078
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Rango de sujeción mín., 1 0 mm
Rango de sujeción máx., 1 68 mm
Serie eco-fix
Denominación del fabricante eco-fix
Gama de sujeción 1
Color gris
Longitud del cuerpo de base a 165 mm
Anchura de las mordazas A 50 mm
Mordazas intercambiables sí
Con perforación sí
Con rosca sí
Orientable sí
Ángulo de giro ± 360 grados
Modelo ejecución mecánica
Material fundición gris
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Identificación y clasificación

Número de artículo K551078
EAN / GTIN 4250516610392
Número del fabricante K551078
Número L L40700 533
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Una fijación reproducible depende de una sujeción segura de la pieza a medir. Por lo tanto, existe una amplia gama de componentes de sujeción.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: K550470
  • Aplicación: CMM
  • Descripción: Tornillo de banco con mordazas intercambiables. , La función bidireccional permite una fijación muy flexible. , Las roscas de conexión en la parte superior de las mordazas permiten, por ejemplo, en combinación con pasadores, la fijación interna de piezas tubulares. ,
    • rango de tensión: 0 - 68 mm
    • L = 165 mm
    • Tamaño / Dimensión: 0,27 X 0,21 X 0,115 M
    • Longitud 1: 165
    • Número: 1
    • Gama de productos: eco-fix
    • Gama de sujeción: 0,0 - 68,0
    • Componente del sistema: Elementos de sujeción