{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Interval de prindere min., 1 | 0 mm | |
| Interval de prindere max., 1 | 68 mm | |
| Serie | eco-fix | |
| Denumirea producătorului | eco-fix | |
| Gama de prindere | 1 | |
| Culoarea | gri | |
| Lungimea corpului de bază a | 165 mm | |
| Lăţimea bacurilor A | 50 mm | |
| Bacuri înlocuibile | da | |
| Cu alezaj | da | |
| Cu filet | da | |
| Rabatabil | da | |
| Plaja de pivotare ± | 360 grad | |
| Execuție | mecanic | |
| Material | fontă cenuşie | |
| Tip produs | Menghină staţionară pentru maşini |
| Cod articol | K551078 | |
| EAN / GTIN | 4250516610392 | |
| Număr producător | K551078 | |
| L-Număr | L40700 533 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |